Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.300xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256352
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     243045
EAN/GTIN:
     4032949243046
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 300mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
7 / 2
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge 300 mm, kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,0956*
€ 1,5664*
1 Tag
10
10
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,57*
Lager 2478
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,58*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 1,2012*
€ 1,7212*
5 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 1,2581*
€ 1,7981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.