Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.200xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256350
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242045
EAN/GTIN:
     4032949242049
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 200mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6 / 2
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 200 mm, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,16376*
€ 0,16376*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,55382*
€ 1,55382*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,3402*
€ 1,5693*
Lager 2478
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,60*
1 Tag
10
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 1,61*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Kartonage
ab 210 Kartonagen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Kartonage
ab 700 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.