Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürband OFFICE Junior LM niro elox.80kg f.3-tlg.DORMA-GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000254488
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81123015799
EAN/GTIN:
     4048421083192
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
mit abgerundeten Ecken · zur Glasmitte zeigend ·max. 55 kg Flügelgewicht und max. 1000 mm Flügelbreite · Material Aluminium · für ESG 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe · Band Abmessungen (BxH) 87 x 86 mm · mit Hülse · 3-teiligWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Hülse· Material: Leichtmetall· Falztiefe: 24mm
Weitere Suchbegriffe: glastürband, GGT-Band, Glasband, Glastürbänder, Glastürbeschlag, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
2
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 32,20*
6 Tage
6
2
€ 5,99*
ab € 24,39*
€ 32,80*
2 Tage
6
2
€ 5,50*
ab € 25,36*
€ 34,20*
4 Tage
6
2
€ 4,99*
ab € 25,98*
€ 35,14*
Lager 2478
6
2
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
81083000599
ab € 3,16*
Zubehör
Simonswerk
5 070531 0 01010
ab € 1,48*
Zubehör
Simonswerk
5 070541 0 01010
ab € 1,49*
Zubehör
Simonswerk
5 010417 0 01012
ab € 8,62*
Zubehör
Simonswerk
5 010321 2 01507
ab € 7,05*
Zubehör
Simonswerk
5 010321 1 01507
ab € 7,01*
Zubehör
Simonswerk
5 010378 0 01010
ab € 12,72*
Zubehör
Simonswerk
5 011219 2 01007
ab € 4,91*
Zubehör
Simonswerk
5 011219 1 01007
ab € 4,91*
Zubehör
Simonswerk
5 320248 0 01007
ab € 9,48*
Zubehör
SFS
1272563
ab € 16,10*
Zubehör
SFS
1272562
ab € 16,06*
Zubehör
Simonswerk
5 010416 0 01012
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.