Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürband OFFICE Junior LM silber elox.80kg f.3-tlg.DORMA-GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000254487
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81123015099
EAN/GTIN:
     4048421083185
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
mit abgerundeten Ecken · zur Glasmitte zeigend ·max. 55 kg Flügelgewicht und max. 1000 mm Flügelbreite · Material Aluminium · für ESG 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe · Band Abmessungen (BxH) 87 x 86 mm · mit Hülse · 3-teiligWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Hülse· Material: Leichtmetall· Falztiefe: 24mm
Weitere Suchbegriffe: glastürband, GGT-Band, Glasband, Glastürbänder, Glastürbeschlag, Türband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
2
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 30,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 30,86*
6 Tage
18
2
€ 5,99*
ab € 24,44*
€ 32,75*
2 Tage
18
2
€ 5,50*
ab € 25,49*
€ 33,96*
Lager 2478
18
2
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
81083000599
ab € 3,16*
Zubehör
Simonswerk
5 070531 0 01010
ab € 1,48*
Zubehör
Simonswerk
5 070541 0 01010
ab € 1,49*
Zubehör
Simonswerk
5 010417 0 01012
ab € 8,62*
Zubehör
Simonswerk
5 010321 2 01507
ab € 7,05*
Zubehör
Simonswerk
5 010321 1 01507
ab € 7,01*
Zubehör
Simonswerk
5 010378 0 01010
ab € 12,72*
Zubehör
Simonswerk
5 320248 0 01007
ab € 9,48*
Zubehör
SFS
1272563
ab € 16,10*
Zubehör
SFS
1272562
ab € 16,06*
Zubehör
Simonswerk
5 010416 0 01012
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.