| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000252241 Herst.-Nr.: 6271365 EAN/GTIN: 4012789300413 |
| |
|
| | |
| für Zimmertüren · Schild innen sichtbar verschraubt · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm · WechselgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/K· Drückertiefe: 54mm· Knopf: flach Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,57* | € 24,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 24,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,76* | € 24,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,22* | € 28,26* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,91* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|