Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI FS-Wechselgrt.,matt-schl,111XAH/ 109XA / 305/306.23XAFS,PZ,VK9,TS68,1-78,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000204799
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAH13.139
EAN/GTIN:
     4014885218593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Wechselgarnitur 111XAH13.139 in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 · aus Edelstahl · bestehend aus: Knopf Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301) · Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke · mit Ansatzführung und Rastnut · mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile · die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden · Rosetten 305.21X... und 306.23X... · Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz · integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung - DIN links und DIN rechts verwendbar - zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer · Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen · Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke · Oberfläche matt geschliffen · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm · nach DIN 18273Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/K· Lagerung: fest - fest/drehbar· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Abdeckung:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur edelstahl pz, feuerschutzbeschlag, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.