Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45° 19 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716315-40055258
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055258
EAN/GTIN:
     4003866552580
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

LM-Treppe 45° 19 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
  • Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
  • Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
  • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Suchbegriffe: treppen 45° zarges, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppe, Geländertreppe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,37*
€ 1.880,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,61*
€ 1.881,15*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,21*
€ 1.889,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.713,60*
€ 1.889,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,60*
€ 1.894,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,76*
€ 2.248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,98*
€ 2.203,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.851,97*
€ 2.203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,83*
€ 2.118,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.779,82*
€ 2.117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,68*
€ 2.070,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.739,67*
€ 2.070,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,21*
€ 2.039,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.