Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-30567200 Herst.-Nr.: 30567200 EAN/GTIN: 4024596032753 |
| |
|
| | |
| Rohr- und Flächendichtung mit PTFE, max. Spaltüberbrückung 0,60 mm, kennzeichnungsfrei
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung, 305-67, 50ml, 567, AN305-67, AN30567, AlternativeFeststoffdichtung, Benzin, Dichtstoff, Diesel, Entweichenverhindern, Flansch, Flansche, Flächendichten, Flächendichtunghochviskos, Flächendichtungleichtdemontierbar, Flächendichtungniedrigfest, Getriebe, Getriebegehäuse, Luftabschluss, Maschinen, Maschinengehäuse, Oberflächenrauhigkeit, PTFE, Rohr-Flächendichtung, Rohr-undFlächendichtung, Rohrdichtung, Rohrdichtunghochviskos, Rohrdichtungniedrigfest,Rohrdichtungleichtdemontierbar, Spaltmaß, Spaltüberbrückung, Treibstoff, Treibstoffe, aktivator-wasser, anaerob, benzinfest, dichten, dichtmittel-wasser, dichtung-gewinde, dichtungsmasse-für, dickflüssig, druckschalter-gas, fix-dicht, flüssigeDichtung, gewinde-dicht, gewindedichtmittel-flüssig, hanf-gewinde, hoheSpaltüberbrückung, hydraulik-dicht, hydraulik-dichtung, kennzeichnungsfrei, konisches-rohr, mitPTFE, nichtkorrosiv, rohr-gewinde, siliconfrei, silikonfrei, teflon-dicht, teflon-dichtung, undurchdringlicheDichtung, unterLuftabschluß, weicon, weicon-lock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 8 | | € 5,50* | ab € 31,18* | € 40,16* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 34,85* | € 42,75* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 32,98* | € 42,93* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,75* | € 45,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,82* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,1649* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 343,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|