Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-26200040 Herst.-Nr.: 26200040 EAN/GTIN: 4024596077273 |
| |
|
| | |
| WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei.
Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt.
Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluftund Hydraulikhämmern verwendet werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferpaste 400g, Agrar, Aluminiumpaste, Alupaste, Anti Scuff Paste, Anti-Seize, Anti-Seize Grphite, Anti-Seize Marine Grade, Anti-Seize Zinc, Anti-Seize general purpose, Anti-Seize low friction, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, Antiseize, Antiseize Compound, Armaturenverschraubungen, Assembly Grease, Assembly Paste, Auspuff-Montagepaste, Auspuffrohrverschraubungen, Auspuffschrauben, Automotive, Baumaschinen, Bergbau, Beschädigung Gewinde, Bolzen, Boot, Bremsklotzpaste, Brenner, Brennkammerverschraubungen, Chemische Industrie, Cupfer, Demontage, Dichtungsschmiere, Druckaufnahme, Düsen in Armaturen, Exhaust Assembly Paste, Exhaust Paste, Festschmierstoffpaste, Flanschverbindungen, Flanschverschraubungen, Gewindeanschlüsse in Bohrrohre, Gewindeanschlüsse in Bohrstangen, Gewindepaste, Gewindeverbindung in Bohrrohre, Gewindeverbindung in Bohrstangen, Gleitmetall, Heizelemente, Heizpatronen, Heizwerken, Heißdampfleitungen, Heißschrauben-Compound, Heißschraubenpaste, Hochtemperaturpaste, Hüttenwerken, Innenlagergewinde, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, Keramikpaste, Kessel, Klüberpaste, Kontaktkorrosion, Kontamination, Korrosionsschutz, Korrosionsschutz Schraube, Krümmerschrauben, Lagergewinde, MIL-A-907 D, MIL-A-907E, MIL-PRF-907H, Maschinenbau, Mehrzweckpaste, Meisselcompound, Meisselpaste, Molykotepaste, Montage, Montagefett, Montagegleitspray, Montagepaste, Montagepaste fahrrad, Montageschmierung, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, Motoren, Muttern, Offshore, Petrochemische Industrie, Radbolzenpaste, Radmutternpaste, Reibungswerte, Reibwerte, Rohrverschraubungen, Schifffahrt, Schlauchpressen, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, Schmierpaste, Schrauben, Schraubenfett, Schraubenpaste, Schraubenschmierstoff, Schraubenschmierung, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen", Seize stop Grease, Steckverbindungen, Stehbolzen, Stehbolzenpaste, Steinbrüche, Trennpaste, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Trennwirkung, Verbrennungsmotoren, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Verschleißschutz, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, Werkzeugbau, Werkzeugmaschinen, Zur Montage von Schraubverbindungen, Zylinderkopfschrauben, Zündkerzenpaste, abrieb, anti seize, anti seize paste, antifestbrennpaste, auspuff montagepaste, auto, beständig, blei, bremsen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, farbe, felgen, fest, fett, frei, gegen festfressen, gegen festrosten, hoch, korrosion, kupfer, mehr, metall, montagepaste anti seize, montagepaste pinsel, montagepaste schrauben, montagpaste weiß, motor, nickel, paste, rad, schmier, schmiere, schmierfett, schmiermittel, schmierstoff aluschrauben, schmierstoff edelstahlschrauben, schutz, sicherung, stoff, temperatur, trenn, weicon, yybei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, zerstörungsfreie Demontage, zubehör, zweck, Öfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 12,74* | € 15,54* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,65* | € 17,25* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,50* | € 17,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,38* | € 19,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,11* | € 21,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 34,125* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 345,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|