Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kupferpaste | Schmier- und Trennmittelpaste auf Kupferbasis | 0,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-26200040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26200040
EAN/GTIN:
     4024596077273
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kupferpaste
weicon kupferpaste
kupferpaste
WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei.

Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt.

Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluftund Hydraulikhämmern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA26200045
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung Montagepaste H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen
Lieferanten-Artikelnummer:
26200040
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
285 mm
Breite VPE (mm):
229 mm
Höhe VPE (mm):
260 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
9,025 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupferpaste 400g, Agrar, Aluminiumpaste, Alupaste, Anti Scuff Paste, Anti-Seize, Anti-Seize Grphite, Anti-Seize Marine Grade, Anti-Seize Zinc, Anti-Seize general purpose, Anti-Seize low friction, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, Antiseize, Antiseize Compound, Armaturenverschraubungen, Assembly Grease, Assembly Paste, Auspuff-Montagepaste, Auspuffrohrverschraubungen, Auspuffschrauben, Automotive, Baumaschinen, Bergbau, Beschädigung Gewinde, Bolzen, Boot, Bremsklotzpaste, Brenner, Brennkammerverschraubungen, Chemische Industrie, Cupfer, Demontage, Dichtungsschmiere, Druckaufnahme, Düsen in Armaturen, Exhaust Assembly Paste, Exhaust Paste, Festschmierstoffpaste, Flanschverbindungen, Flanschverschraubungen, Gewindeanschlüsse in Bohrrohre, Gewindeanschlüsse in Bohrstangen, Gewindepaste, Gewindeverbindung in Bohrrohre, Gewindeverbindung in Bohrstangen, Gleitmetall, Heizelemente, Heizpatronen, Heizwerken, Heißdampfleitungen, Heißschrauben-Compound, Heißschraubenpaste, Hochtemperaturpaste, Hüttenwerken, Innenlagergewinde, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, Keramikpaste, Kessel, Klüberpaste, Kontaktkorrosion, Kontamination, Korrosionsschutz, Korrosionsschutz Schraube, Krümmerschrauben, Lagergewinde, MIL-A-907 D, MIL-A-907E, MIL-PRF-907H, Maschinenbau, Mehrzweckpaste, Meisselcompound, Meisselpaste, Molykotepaste, Montage, Montagefett, Montagegleitspray, Montagepaste, Montagepaste fahrrad, Montageschmierung, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, Motoren, Muttern, Offshore, Petrochemische Industrie, Radbolzenpaste, Radmutternpaste, Reibungswerte, Reibwerte, Rohrverschraubungen, Schifffahrt, Schlauchpressen, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, Schmierpaste, Schrauben, Schraubenfett, Schraubenpaste, Schraubenschmierstoff, Schraubenschmierung, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen", Seize stop Grease, Steckverbindungen, Stehbolzen, Stehbolzenpaste, Steinbrüche, Trennpaste, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Trennwirkung, Verbrennungsmotoren, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Verschleißschutz, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, Werkzeugbau, Werkzeugmaschinen, Zur Montage von Schraubverbindungen, Zylinderkopfschrauben, Zündkerzenpaste, abrieb, anti seize, anti seize paste, antifestbrennpaste, auspuff montagepaste, auto, beständig, blei, bremsen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, farbe, felgen, fest, fett, frei, gegen festfressen, gegen festrosten, hoch, korrosion, kupfer, mehr, metall, montagepaste anti seize, montagepaste pinsel, montagepaste schrauben, montagpaste weiß, motor, nickel, paste, rad, schmier, schmiere, schmierfett, schmiermittel, schmierstoff aluschrauben, schmierstoff edelstahlschrauben, schutz, sicherung, stoff, temperatur, trenn, weicon, yybei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, zerstörungsfreie Demontage, zubehör, zweck, Öfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 15,53*
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 17,17*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 17,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,55*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 35,875* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 343,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.