| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-13711200 Herst.-Nr.: 13711200 EAN/GTIN: 4024596080822 |
| |
|
| | |
| WEICON Scheibenkleber ist ein elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der speziell zur Montage von Glas und Scheiben entwickelt wurde. Beispielsweise können mit dem Klebstoff Front-, Heck- und Seitenscheiben in Flurförderzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen eingebaut werden. Er eignet sich aber auch für die Herstellung von Möbeln oder für die Montage im Garten- und Landschaftsbau. Der Scheibenkleber hat eine hohe Haftkraft auf vielen Oberflächen und härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Der Klebstoff hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und Lösemitteln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenkleber, Scheibenklebstoff, weicon scheibenkleber, karosseriedichtmasse, Behälterbau, 1-Komponenten-Kleber, 310 ml, Abdichtmasse, Alterungsbeständigkeit, Apparatebau, Aquarium, Ausbesserung, Baggerscheiben, Baumaschine, Baumaschinenglas, Bootsbau, Containerbau, Dachluke, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Elastisch, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Fenster, Fensterdichtung, Flex 310 M Classic, Flexibel, Flurförderzeuge, Frontscheibe, Fugenfüllend, Gartenmöbel, Geruchsneutral, Glas, Glass, Haftung, Heckscheibe, Holz, Kabinenverglasung, Karosseriebau, Karosseriekleber, Keramik, Kleber, Klebstoff, Klimatechnik, Konstruktionsklebstoff, Kunststoff, Landwirtschaftsmaschine, Langlebig, MS-Polymer, MS-Polymer Basis, Metall, Metallbau, Montage, Montagekleber, Mähdrescher, Möbel, Reparatur, Scheibe, Scheiben, Scheibendichtung, Seewasser beständig, Seitenscheibe, Stein, Teleskoplader, Trecker, UV Kleber, UV-beständig, Wohnmobil, Wohnwagen, alterungsbeständig,, elastischer Kleb- und Dichtstoff, haftstark, landwirtschaft, möbelbau, nasse Untergründe, pastös, pool, schwimmbad, teich, teichfolienkleber, unterwasser, weiß, witterungsbeständig, überlackierbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 194,37* | € 244,45008* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,81008* | € 263,44008* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,53008* | € 264,49008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,46084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|