| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976364017 Herst.-Nr.: 13711200 EAN/GTIN: 4024596077815 |
| |
|
| | |
| Weicon 13711200 WEICON Scheibenklebstoff 200ml schwarz, Presspackdose Elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert WEICON Scheibenkleber ist ein elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der speziell zur Montage von Glas und Scheiben entwickelt wurde. Beispielsweise können mit dem Klebstoff Front-, Heck- und Seitenscheiben in Flurförderzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen eingebaut werden. Er eignet sich aber auch für die Herstellung von Möbeln oder für die Montage im Garten- und Landschaftsbau. Der Scheibenkleber hat eine hohe Haftkraft auf vielen Oberflächen und härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Der Klebstoff hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und Lösemitteln. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13711200 | Werksnummer: | 10058069 | Gewicht netto Kg: | 0,212000 | Gewicht brutto Kg: | 0,402000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Scheibenklebstoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 193,53* | € 244,61004* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,49* | € 261,56004* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,96008* | € 262,60008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,1275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|