Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-96469215 Herst.-Nr.: 96469215 EAN/GTIN: 4018754279319 |
| |
|
| | |
| · Satz mit 8 Schraubendrehern · DRALL + · Inhalt: · f.Schlitz 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) | Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) | Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) | Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) | Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) · f.Kreuzschlitz PH 4630: PH1 | PH2 | PH3 Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,16* | € 61,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,46* | € 61,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,59* | € 61,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,90* | € 62,04* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,75* | € 66,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|