| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0037262 Herst.-Nr.: 37262 EAN/GTIN: 4042974224996 |
| |
|
| | |
| Rad aus geschäumten PU mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, Farbe rot, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 400 mm, Radbreite: 90 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 75 mm, Naben-Ø: 50 mm, Radlagerung: Rollenlager, Eigengewicht: 3.25 kg, Laufflächen, Farbe: schwarz, Laufflächenmaterial: geschäumter Polyurethan, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Stahl, Ident-Nr.0037262 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 48,87* | € 64,12* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,15* | € 65,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|