| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0033871 Herst.-Nr.: 33871 EAN/GTIN: 4042974090188 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 54.5 mm, Gesamtbauhöhe: 206 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 111 mm, Plattenlänge: 141 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Rad aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Extra schwere Edelstahl-Gehäuse, mit Doppelstopp, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0033871 |
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen, Polyamid, Kugellager, VA bis 1.000 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, Stopp, VA | | |
| | | |
| |