| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029219 Herst.-Nr.: 29219 EAN/GTIN: 4042974061416 |
| |
|
| | |
| Elastik-Polyurethan Schwerlastrad und Kugellager, Radkörper aus Aluminium-Druckguss, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg, Eigengewicht: 1.38 kg, Radbreite: 50 mm, Rad-Ø: 180 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Einspannlänge: 60 mm, Shorehärte: 78 °A, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 25 mm, Ident-Nr.0029219 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 47,14* | € 61,65* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 63,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|