| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0019305 Herst.-Nr.: 19305 EAN/GTIN: 4042974008442 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 75 mm, Eigengewicht: 10.1 kg, Gesamtbauhöhe: 355 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 60 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 300 mm, Störkreisradius: 225 mm, Schraublochdurchmesser: 15 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 2000 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019304 |
| | |
| | | |
| | | |
| |