| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0016065 Herst.-Nr.: 16065 EAN/GTIN: 4042974004239 |
| |
|
| | |
| Elastik-Polyurethan Schwerlastrad und Kugellager, Radkörper aus Aluminium-Druckguss, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Eigengewicht: 1.64 kg, Radbreite: 50 mm, Rad-Ø: 200 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Einspannlänge: 60 mm, Shorehärte: 78 °A, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 20 mm, Ident-Nr.0016065 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 48,86* | € 63,74* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 48,93* | € 65,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 130,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|