| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015944 Herst.-Nr.: 15944 EAN/GTIN: 4042974013163 |
| |
|
| | |
| Seilrolle aus Polyamid mit Gleitlager und halbrunder Nut, Eigengewicht: 0.2 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 270 kg, Radbreite: 42 mm, Rad-Ø: 100 mm, Nabenlänge: 27 mm, Nuttiefe: 16 mm, Radlagerung: Gleitlager Naben-Ø: 50 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nutradius: 14 mm, Ident-Nr.0015944 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle mit Nut, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,17* | € 32,80* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 24,40* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 103,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|