| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014367 Herst.-Nr.: 14367 EAN/GTIN: 4042974038623 |
| |
|
| | |
| Elastik-Polyurethanrad mit Edelstahl-Kugellager, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, Eigengewicht: 1.27 kg, Laufflächen, Farbe: blau, lila, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0014367 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, Elastik Polyurethanrolle, Polyamid Polyurethanrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,91* | € 54,06* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,00* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|