| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010130 Herst.-Nr.: 10130 EAN/GTIN: 4042974005588 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 75 mm, Eigengewicht: 23.1 kg, Gesamtbauhöhe: 355 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 80 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: orange, Rad-Ø: 300 mm, Störkreisradius: 225 mm, Schraublochdurchmesser: 15 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 2100 kg, Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 95° Shore A, Elastischer geräuscharmer Lauf, geringer Abrieb, spurlos, beständig gegen viele agressive Medien, Schwere Lenk - Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0010130 |
| | |
| | | |
| | | |
| |