Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1/8, SW 10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-136095
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS290SKMB18
EAN/GTIN:
     4047322502207
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Druckluftkupplungverschlusskappe

Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1/8, SW 10, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1/8 Außensechskant
L1:
16,0 mm
L2:
9,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,55*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,23*
€ 1,82*
3 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 1,22*
€ 1,83*
Lager 2478
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN290SKMB18
€ 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.