Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel »NonPlusUltra«, G1/4 AG, G1/8 IG, VPE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-132186
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     REDNG1418ES4404 FDA
EAN/GTIN:
     4047322749176
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduziernippel mit gek. O-Ring »NonPlusUltra«, G 1/4 AG, G 1/8 IG, SW17, FPM (FDA), p= -0,99…25 bar, T=-20…150°C, ES 1.4404, VPE10

Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester Verarbeitung. Alle Komponenten zeichnen sich durch maximale Dichtheit aus und sind durchflussoptimiert. Komplett aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl mit einer Oberflächenrauheit (Ra) < 0,8 gefertigt, sind sie extrem robust und leicht zu reinigen (auch sterilisierbar). Bewegbare Verschraubungen sind durch einen speziellen Schwenkmechanismus für kontinuierliche Bewegung geeignet.

Die Edelstahlverschraubungen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Lebensmittel- und Pharmabereich, in der Wasserkühlung, zur Schmierung, für Gase, Vakuum und im Reinraum (die geeignete Reinigung der Teile obliegt dem Anwender).

Auf Anfrage lieferbar mit EPDM-Dichtungen, EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung, geeignet für Reinraumklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 sowie mit farblicher Keramik-Codierung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM (FDA-konform)
Medium:
Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öl, Fett
Gewinde 2:
G 1/8
L1:
13,5 mm
Gewindenorm:
DIN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, reduzierdoppelnippel, X6000, INOXLINE, NPQR, CRQS, IVOTEC, Steckverschraubung Lebensmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 8,50*
ab € 5,955*
€ 7,615*
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,013*
€ 11,37*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 84,24*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 84,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 843,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.