Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-118892 Herst.-Nr.: VSTG18ES4408VK EAN/GTIN: 4047322724388 |
| |
|
|  |  |
 | Verschlussstopfen, Vierkant, G 1/8, AG, SW 8, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1/8 | L1: | 15,7 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussmutter, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussstopfen, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, 4-Kant-Verschlussstopfen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,90* | € 1,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,04* | € 1,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,86* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,22* | € 1,88* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|