Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-111329 Herst.-Nr.: DTB 300 EAN/GTIN: 4047322217460 |
| |
|
|  |  |
 | Sortimentsbox Messingdrehteile, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus unserem Messingdrehteile-Programm. Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet. Bestückung: 30 Einschraubschlauchtüllen G 1/4-6 • G 1/4-9 • G 3/8-6 • G 3/8-9 • G 1/2-9 • G 1/2-13 38 Doppelnippel G 1/8 x G 1/8 • G 1/8 x G 1/4 • G 1/4 x G 1/4 • G 1/4 x G 3/8 • G 3/8 x G 3/8 • G 3/8 x G 1/2 • G 1/2 x G 1/2 • G 1/2 x G 3/4 19 Reduziernippel G 1/4 a. x G 1/8 i. • G 3/8 a. x G 1/4 i. • G 1/2 a. x G 3/8 i. • G 3/4 a. x G 1/2 i. 18 Muffen G 1/8 • G 1/4 • G 3/8 • G 1/2 20 Verschlussschrauben G 1/8 • G 1/4 • G 3/8 • G 1/2 15 Doppelschlauchtüllen 6, 9, 13 mm 20 Gegenmuttern G 1/8 • G 1/4 • G 3/8 • G 1/2 1 Gewindekleber 10 ml 1 PTFE-Dichtband Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Material: | Messing CW614N | Beschreibung: | Sortimentsbox Messingdrehteile |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, reduziernippel messing, reduzierdoppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen, Sortimentsbox Messingdrehteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 193,47* | € 226,03* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,80* | € 226,98* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,68* | € 230,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,10* | € 232,35* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,06* | € 285,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|