Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Schwerlastrollensatz, 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-MP-RS125-800-4LF
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-RS125-800-4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Mehrpreis Schwerlastrollensatz|4 Lenkrollen mit Feststeller|Mehrpreis/Aufpreis zur Standardausführung|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm mit Radplattenaufnahme. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 94° Shore), Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager.|Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) verwendbar (für Fahrbare Werkbänke der Serie 8000 in Version S).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werkbänke bleibt unverändert, die Flächenlast der Werkbänke erhöht sich von max. 450 kg auf 800 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
17 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 275,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,50*
€ 276,07*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.