Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-MP-RS125-800-2LF-2B Herst.-Nr.: MP-RS125-800-2LF-2B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mehrpreis Schwerlastrollensatz|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller|Mehrpreis/Aufpreis zur Standardausführung|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm mit Radplattenaufnahme. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 94° Shore), Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager.|Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) verwendbar (für Fahrbare Werkbänke der Serie 8000 in Version S).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werkbänke bleibt unverändert, die Flächenlast der Werkbänke erhöht sich von max. 450 kg auf 800 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 125 mm | Höhe: | 150 mm | Gewicht: | 10 kg | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |