Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-MP-ES40-B40-2000-900 Herst.-Nr.: MP-ES40-B40-2000-900 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Mehrpreis Edelstahlbelag zu Buche-S40mm|B2000 x T900 x S40 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern Buche-Massiv. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 2000 mm | Höhe: | 40 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |