Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Edelstahlbelag, Breite 2000 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-MP-ES40-B40-2000-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-ES40-B40-2000-900
EAN/GTIN:
     4040376409256
Mehrpreis Edelstahlbelag zu Buche-S40mm|B2000 x T900 x S40 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern Buche-Massiv.
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
40 mm
GPSR-Relevant:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 597,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,79*
€ 711,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,24*
€ 692,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,22*
€ 692,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 543,43*
€ 646,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,51*
€ 630,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.