Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm (3 Gelenke) mit Tablar, B445xT250mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-E-T-SA-FB.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-T-SA-FB.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Schwenkarm mit Tablar|Tablar B445 x T250 mm|Schwenkarm mit 3 Gelenken. Schwenkarm mit Tablar (innen B445 x T250, neigbar).|Montage an: System-Stütze (allseitig). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen, Behälter, Werkzeug, Tastatur, etc.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 15 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
5 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,04*
€ 257,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,77*
€ 257,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,23*
€ 258,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.