Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm (3 Gelenke) mit Tablar, B445xT250mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-T-SA-FB.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-T-SA-FB.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Schwenkarm mit Tablar|Tablar B445 x T250 mm|Schwenkarm mit 3 Gelenken. Schwenkarm mit Tablar (innen B445 x T250, neigbar).|Montage an: System-Stütze (allseitig). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen, Behälter, Werkzeug, Tastatur, etc.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 15 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
5 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 257,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,64*
€ 257,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,39*
€ 258,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.