Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-A7-6000-HS2-2F Herst.-Nr.: A7-6000-HS2-2F EAN/GTIN: 4040376442437 |
| |
|
|  |  |
 | Hygiene-Ständer Modell 2-2 fahrbar|B650 x T620 x H1700 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|1 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech. Anbauhöhe im 100 mm-Raster verstellbar.|1 x Desinfektionsmittel-Set für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Gehäuse aus Aluminium und Bedienhebel und Düse aus Edelstahl. Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche. 83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend. Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N- 88056. Inkl. Montagematerial für Lochplattenbefestigung.|1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.|Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 650 mm | Höhe: | 1700 mm | Gewicht: | 23 kg | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035/RAL5010 | Anzahl Artikelpaletten: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |