Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Ständer 6000, B650xT620xH1700mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A7-6000-HS2-2F
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-6000-HS2-2F
EAN/GTIN:
     4040376442437
Suchbegriffe:
hygiene-ständer
rau hygiene-ständer
hygiene-ständer kaufen
hygiene-ständer mobil
Hygiene-Ständer Modell 2-2 fahrbar|B650 x T620 x H1700 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|1 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech. Anbauhöhe im 100 mm-Raster verstellbar.|1 x Desinfektionsmittel-Set für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Gehäuse aus Aluminium und Bedienhebel und Düse aus Edelstahl. Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche. 83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend. Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N- 88056. Inkl. Montagematerial für Lochplattenbefestigung.|1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.|Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,06*
€ 1.015,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,04*
€ 1.019,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,61*
€ 1.208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,51*
€ 1.189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,33*
€ 1.142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,62*
€ 1.111,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,06*
€ 1.071,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.