Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-15-8162A6-127B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8162A6-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376093127
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1245 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend)
  • 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 4 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,37*
€ 1.347,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,43*
€ 1.347,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,04*
€ 1.354,18*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.250,92*
€ 1.438,11*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,18*
€ 1.611,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,34*
€ 1.584,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.331,33*
€ 1.584,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,59*
€ 1.504,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.264,58*
€ 1.504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,17*
€ 1.454,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.222,16*
€ 1.454,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,04*
€ 1.388,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,75*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,47*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,41*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,43*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,30*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,23*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,91*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,56*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,03*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,91*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,82*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,53*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 440,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.