Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz Arbeitstisch Jerry, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-RS75EP-2LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS75EP-2LF-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 300 kg, Ø80 mm|2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 30x30xs mm. Auch zur Nachrüstung geeignet. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Jerry (3030), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 100 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
5 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,90*
€ 114,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 114,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 118,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 120,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 129,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.