Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-09-KW1250-2000.12 Herst.-Nr.: 09-KW1250-2000.12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kabelwanne|B1250-2000 x T125 x H200 mm|Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.|Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.|Horizontale Montage/Nutzung.|inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit|Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte oder an System-Stützen.|Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.|Belastbarkeit max. 10 kg|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 2000 mm | Höhe: | 200 mm | Gewicht: | 6 kg | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 67,14* | € 87,13* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 68,69* | € 87,13* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,69* | € 87,13* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,97* | € 87,49* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 70,24* | € 88,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|