Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock für Computer-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-6054.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6054.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenblock|B650 x T470 x H185 mm|Schubladenblock, B650 x T470 x H185 mm mit 1xSchublade FH120 (abschließbar). Für den Anbau an die Zentralsäule der Computer-Ständer. Anbauhöhe verstellbar.|für Computer-Ständer|abschließbar einhängbar|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
16 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 187,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 187,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 188,74*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.