Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage für Computer-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-6050.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6050.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablage zum EDV-Ständer
Ablage-gerade|B650 x T470 x H22 mm|Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech. Für den Anbau an die Zentralsäule der Computer-Ständer. Anbauhöhe verstellbar.|für Computer-Ständer|melaminharzbeschichtet, einhängbar|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,90*
€ 84,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,32*
€ 84,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 85,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 90,89*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.