Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Ständer 01, B650xT620xH1700mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-6000-HS1-F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6000-HS1-F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hygiene-Ständer Modell 1 mobil|B650 x T620 x H1700 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,47*
€ 432,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,84*
€ 432,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,70*
€ 434,71*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
07-6050.10
€ 83,67*
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,41*
Zubehör
Rau
09-DMS
€ 165,81*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,78*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,47*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,21*
Zubehör
Rau
07-6054.11
€ 187,12*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
€ 4,01*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
€ 2,82*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
€ 8,90*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
€ 13,68*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,62*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.