Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station 2650, B1030xT660xH1140mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-2650.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2650.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Station - Modell 2650-mobil|B1030 x T660 x H1140 mm|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend). Links mit Tastaturauszug. Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt). Rechts mit Auszugstablar. Auszugstablar B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).|links: 1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|rechts: 2 x Innenschublade B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1030 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
93 kg
Schubladeninnenmaße:
B235 x T430|B570 x T430 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
3
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,25*
€ 1.155,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,17*
€ 1.160,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,26*
€ 1.380,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,53*
€ 1.366,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.148,52*
€ 1.366,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,69*
€ 1.300,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.092,68*
€ 1.300,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,91*
€ 1.254,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,17*
€ 1.192,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.