Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station 2600, B1030xT660xH1100mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-2600.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2600.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Station - Modell 2600-stationär|B1030 x T660 x H1100 mm|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Schranksockel (H 80 mm) inkl. Verstellgleiter.|Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend).|Links mit Tastaturauszug. Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Rechts mit Auszugstablar. Auszugstablar B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).|links: 1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|rechts: 2 x Innenschublade B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1030 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
96 kg
Schubladeninnenmaße:
B235 x T430|B570 x T430 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
3
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,40*
€ 1.150,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,60*
€ 1.155,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,60*
€ 1.375,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,12*
€ 1.361,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.144,11*
€ 1.361,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.089,79*
€ 1.296,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,78*
€ 1.263,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,60*
€ 1.197,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.