Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station 2065, B720xT660xH1850mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-2065.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2065.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Station - Modell 2065-mobil|B720 x T660 x H1850 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1810 mm
Gewicht:
83 kg
Schubladeninnenmaße:
B570 x T430 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,86*
€ 1.205,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,02*
€ 1.210,65*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,65*
€ 1.440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,73*
€ 1.424,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.196,71*
€ 1.424,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,48*
€ 1.355,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.139,47*
€ 1.355,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,56*
€ 1.309,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.100,55*
€ 1.309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,02*
€ 1.248,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.