Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station 2050, B720xT660xH1140mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-2050.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2050.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Station - Modell 2050-mobil|B720 x T660 x H1140 mm|Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nachlinks öffnend) und Tastaturauszug B590 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
68 kg
Schubladeninnenmaße:
B570 x T430 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,39*
€ 955,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 959,47*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,47*
€ 1.141,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,36*
€ 1.134,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 953,35*
€ 1.134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,21*
€ 1.084,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 911,20*
€ 1.084,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,09*
€ 1.055,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.