Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8362A2-157B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8362A2-157B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376101983
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1235 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • 1 Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 4 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150 mm.
  • Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,72*
€ 1.463,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,90*
€ 1.471,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,41*
€ 1.478,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,92*
€ 1.516,34*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.433,22*
€ 1.614,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,33*
€ 1.759,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,30*
€ 1.725,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.450,29*
€ 1.725,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,30*
€ 1.650,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.387,29*
€ 1.650,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,84*
€ 1.605,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.348,83*
€ 1.605,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,41*
€ 1.558,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,35*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,19*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,06*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,94*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 222,65*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,66*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 67,00*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,87*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,78*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,15*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,74*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,17*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.