Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8183A2-127B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8183A2-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376097750
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1245 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • 1 Unterbau-Container links, B330 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 1 x Einschiebetür, dahinter 1xSchraubstock (Backenbreite 120mm) mit Klapplift.
  • 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Schraubstock: Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit ½“-vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden. Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm.
  • Klapplift: Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,56*
€ 1.965,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.752,19*
€ 1.965,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.763,39*
€ 1.973,80*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.861,73*
€ 2.090,38*
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 2.974,61*
€ 3.260,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,80*
€ 2.348,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,91*
€ 2.295,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.928,90*
€ 2.295,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,98*
€ 2.194,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.843,97*
€ 2.194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,16*
€ 2.138,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.797,15*
€ 2.138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,39*
€ 2.098,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,46*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,41*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 131,45*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,43*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,76*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,74*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 440,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,03*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 520,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.