Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8000-6-107B4F.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376981769
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B995 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,37*
€ 692,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,20*
€ 692,00*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,17*
€ 697,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,94*
€ 713,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,44*
€ 779,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,37*
€ 927,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,69*
€ 919,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,68*
€ 919,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,30*
€ 869,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 709,86*
€ 844,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,12*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,58*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 130,05*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,10*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,20*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,57*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,81*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.