Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-02-10220B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10220B.11
EAN/GTIN:
     4040376820280
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  • links: 4 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • 1 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
  • rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).
  • Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
  • Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,74*
€ 1.066,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,91*
€ 1.066,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,30*
€ 1.071,09*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.028,71*
€ 1.130,99*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,09*
€ 1.274,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,40*
€ 1.254,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.054,39*
€ 1.254,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,24*
€ 1.211,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.018,23*
€ 1.211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,38*
€ 1.184,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 995,37*
€ 1.184,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,30*
€ 1.158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,90*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,96*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,69*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,06*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 10,01*
Zubehör
Rau
09-LWB1000.11
ab € 301,39*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 52,85*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.