Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-02-10010B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10010B.11
EAN/GTIN:
     4040376820082
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  • links: 2 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • 2 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
  • rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T300 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B300 x T125 x H65 mm).
  • Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
  • Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,62*
€ 811,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,05*
€ 811,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,80*
€ 814,55*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 773,53*
€ 860,11*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,32*
€ 946,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,93*
€ 917,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 770,92*
€ 917,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,66*
€ 895,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,80*
€ 869,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,37*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 16,20*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,97*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 11,77*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 52,85*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.