Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärffeilen CS-SL-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-11099040
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11099040
EAN/GTIN:
     4007220425435
Suchbegriffe:
Kettensägenschärfgerät
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Die handliche Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Die Schärflehre umfasst eine Kettensägefeile Classic Line mit Ergonomie-Feilenheft und eine Lehre.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8 LP
PFERD Typ:
CS-SL
Passend für Ø metrisch:
4,0 mm
Breite metrisch:
30 mm
Hieb:
Classic Line
Höhe:
32 mm
Länge metrisch:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte, Feilen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,87*
€ 8,51*
1 Tag
161
1
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 8,56*
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 9,15*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 11,38*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.