1/4 Zoll + 3/8 Zoll + 1/2 Zoll proficraft Satz 182tlg., 48 Zahn Knarrenproficraft Werkzeug-Koffer UNIVERSAL metrisch 6,3 [1/4 Zoll] + 12,5 [1/2 Zoll]
- 182 Werkzeuge im stoßfesten Kunststoffkoffer
- Alle wichtigen Steckschlüsselwerkzeuge in einem Set
- Übersichtliche und strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Steckschlüssel-Einsatz 4 - 32 mm und E-TX Steckschlüssel-Einsatz E4 - E24
- Langlebige und austauschbare Clipverschlüsse
- Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4 Zoll], 10 [3/8 Zoll] und 12,5 [1/2 Zoll] Umschaltknarren mit Grob- oder Feinverzahnung
- Bit-Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] für alle Schraubarbeiten
- Steckschlüssel-Einsätze aus CrV-Stahl
Inhalt:13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 14 mm
7 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 10 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 6,3 [1/4 Zoll] E4 - E8
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 7 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 0 - 1 - 2
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 0 -1 - 2
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 0 - 3
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 0 - 3
10 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 10 - 40
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2 - 6 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 6,3 [1/4 Zoll] auf 6,3 [1/4 Zoll]
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16 Zoll] 8 - 12 mm
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16 Zoll] PH 3 - 4
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 8 [5/16 Zoll] PZ 3 - 4
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16 Zoll] T 40 - 70
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 8 [5/16 Zoll] T 40 - 70
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 8 [5/16 Zoll] 7 - 14 mm
10 Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8 Zoll] 10 - 19 mm
6 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8 Zoll] 10 - 15 mm
1 Kardangelenk 10 [3/8 Zoll]
1 Verlängerung 10 [3/8 Zoll] 150 mm
1 Umschaltknarre 10 [3/8 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 10 [3/8 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
17 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 10 - 32 mm
5 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 14 - 22 mm
8 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 12,5 [1/2 Zoll] E10 - E24
3 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm
1 Gleitgriff-Adapter 10 [3/8 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll]
2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll]
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben 1,27 - 5 mm 7-tlg.